「刃受け dn-600c」の検索結果
ペーパーカッター(ロータリー式)用の刃受け。
適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)
寸法(mm)42×36×9
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)
材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM
適合替刃DN-TR01A,DN-TR01B
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍切れ味(従来比)110%刃先の硬度2.5倍<すべてメーカー日>
スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター用替刃(丸刃)(裁断能力PPC用紙10枚)
刃に触れずに刃の交換可能。
仕様チタンコート
適合機種DN-T71・DN-T72・DN-T73・DN-T81・DN-T83・DN-TR201
切るところが見えるので、狙ったところでの裁断がしやすい、押し切り式ペーパーカッター。POP作成や写真のトリミングなど的確な裁断にぴったりです。
持ち上げた刃が急に下がるのを防ぐ「安心ロック」付きで、安心して用紙のセットができます。
用紙を押さえる手を守る「サポート板」付きです。サポート板は、簡単に付け外しできるので、収納時もじゃまになりません。
下ろした刃を固定する「上刃ロック」付き。持ち運びの際に、刃が動くのを防ぎます。しまうときも安心です。
滑り止め加工を施した独自設計の紙押さえ。紙がずれにくく、しっかりと押さえられます。
見やすいウェーブ目盛り、コーナー目印で、手早く位置合わせができます。
同じサイズを繰り返し切りやすいマグネット定規。てこの原理を利用して簡単に取り外しができます。
用途POPや値札の作成、案内状などの大量カット、プリントを半裁して印刷の節約、商品ラベルなど決まったサイズの切り取りに
最大裁断枚数PPC用紙10枚
材質(テーブル本体)鋼板、(紙押さえ・マグネット定規・ハンドル)R-ABS、(サポート板)ABS
刃先の硬度が2.5倍あり、従来の刃に比べて切れ味110%、約2倍切れ味も長持ちします。
スライダーを前後にスライドさせるだけで簡単に裁断できるロータリー式ペーパーカッターです。
替刃・刃受けの収納スペースを設けました。取替部品の置き場所に困りません。
A3サイズとA4サイズの2サイズ展開です。用途によって選べます。
サッと使えるシンプル構造!
付属品丸刃(チタン加工)1個(本体セット済)・刃受け1枚(本体セット済)・丸刃収納用空ケース1個
材質金属部:鋼板、樹脂部:ABS・POM
目盛(mm)245
最大裁断枚数10枚
細断方法ロータリー式