名刺は、ポケットに差し込むだけ、入れ替えも簡単です。
名刺のほかテレホンカードなどの収容に便利。
3色の見出しカードは色別に分類または業種・部署別などのタイトル書きに使用できます。
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
※替え紙はメイ-290Nをご利用ください。
材質表紙/ポリプロピレン
幅(mm)206
高さ(mm)110
穴間隔(mm)54
収納寸法(mm)タテ93×ヨコ57
替紙の枚数に合わせて背幅を変える事が出来る背幅可変式の名刺ホルダーで、大量枚数の名刺が収納できます。
付属替紙は50枚(1000名)。背幅を拡げると最大100枚(2000名)まで収容する事が出来ます。
背幅の伸縮は替紙を入れたまま、簡単な操作で変更できます。
タイトルが書き込みやすい大型の替え見出し式です。
サイズA4-S
色青
収納枚数100
仕様ポケット/ヨコ入れ、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙/PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)、ポケット/R-PP
高さ(mm)307
枚数50
外幅寸法(mm)269
背幅(mm)65または95
穴数2
紙質再生材配合率/表紙芯材:古紙パルプ配合率100%、ポケット:R-PP50%
収容数1000
グリーン購入法適合
収納寸法・縦(mm)57
収納寸法・横(mm)95
1冊
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ポケットの入り口にすき間を設けたスリット加工で、名刺がより出し入れしやすくなりました。ポケットは反射しにくいグレアレス仕上げで、名刺を入れたまま鮮明なコピーを取ることも可能です。
付属のインデックス・ネームカードシール・タイトルカードを組み合わせれば、より効果的な分類・整理が可能です。
表紙・ポケットに再生材料を使用したグリーン購入法適合商品です。
サイズA4
収納枚数33
仕様タテ入れ・30穴、インデックス・ネームカードシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)312
枚数28
外幅寸法(mm)270
背幅(mm)33
紙質再生材配合率/表紙・ポケット:R-PP50%
収容数504名
収納寸法・縦(mm)95
収納寸法・横(mm)57
表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
サイズA4
高さ(mm)312
収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
タックインデックスを使用することにより効果的な分類・整理ができます。
収納枚数(枚)500
材質表紙/再生PP(ポリプロピレン)50%、ポケット/再生PP(ポリプロピレン)40%
寸法(mm)312×270×33
質量(g)584
穴数30穴
台紙枚数(枚)25
収納寸法(横×縦)(mm)95×57
ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてバラバラにならないよう名刺の挿入口を一方向に統一しました。
付属品タイトルカード
寸法(縦×横)(mm)(収容可能)57×95、(本体)302×230
サイズA4縦型
材質R-PP
関連キーワード