名刺は、ポケットに差し込むだけ、入れ替えも簡単です。
名刺のほかテレホンカードなどの収容に便利。
3色の見出しカードは色別に分類または業種・部署別などのタイトル書きに使用できます。
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
※替え紙はメイ-290Nをご利用ください。
材質表紙/ポリプロピレン
幅(mm)206
高さ(mm)110
穴間隔(mm)54
収納寸法(mm)タテ93×ヨコ57
名刺入れポケット付き。
書類をサッと入れるだけ、ハンディタイプのファイルです。
材質/色厚板紙
サイズA4S
仕様名刺入れポケット付き
材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)231
高さ(mm)312
外幅寸法(mm)231
背幅(mm)17
紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。カードケースが回転しにくい工夫がされているフックパーツ。フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
チャック付きソフトカードケース
名刺・IDカード用(56×91mm)
用途カードの落下を防ぐためにチャックを採用。複数のケースの取付も可能。
ケース色透明
材質ケース:R-PP60%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
カードサイズ(mm)56×91
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 268
A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできるミニポケット付きの2つ折りドキュメントファイルです。書類をサッと入れて3つに分類できる書類ポケット。小物を入れられるミニポケット付き。A6サイズまで入る名刺用スリット付き。2つ折りにしてコンパクトに持ち運びできます。
用途A4書類と小物をコンパクトに持ち運びできる2つ折りドキュメントファイル
サイズA4二つ折り
材質(表紙・ポケット)R-PP、(ミニポケット窓部)オレフィン系樹脂
外寸法(高さH×幅W)(mm)232×160
背幅(mm)16
最大収納数(書類)30枚、(ミニポケット)厚さ8mmの小物まで
関連キーワード