名刺は、ポケットに差し込むだけ、入れ替えも簡単です。
名刺のほかテレホンカードなどの収容に便利。
3色の見出しカードは色別に分類または業種・部署別などのタイトル書きに使用できます。
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
※替え紙はメイ-290Nをご利用ください。
材質表紙/ポリプロピレン
幅(mm)206
高さ(mm)110
穴間隔(mm)54
収納寸法(mm)タテ93×ヨコ57
表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
サイズA4
高さ(mm)312
収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてバラバラにならないよう名刺の挿入口を一方向に統一しました。
付属品タイトルカード
寸法(縦×横)(mm)(収容可能)57×95、(本体)302×230
サイズA4縦型
材質R-PP
ファイル単位の追加、入替が自由自在!
背幅が変わる!
同シリーズのファイルαを差し込んで使えるので自分仕様のファイルを作ることができます。
ポケットファイルα2冊がセットされています!
サイズA4-S
ポケット数24(12×2冊)
仕様替背紙式、中紙なし
材質表紙/R-PP,ポケット/PP
高さ(mm)309
外幅寸法(mm)263
収納枚数約40(1ポケットの最大収容枚数:約10)
背幅(mm)約15~50
紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
少ない時はスリムに、多い時は中身に合わせて背幅が変わるので、表紙もぴったり閉じることができます。
(メイ-N118・N136)は中の名刺が見えない不透明表紙です。
(メイ-N218・N236)は人気の透明感のある表紙です。
仕様替背紙式
材質表紙/R-PP、ポケット/PP
幅(mm)119
高さ(mm)191
ポケットタイプヨコ入れ
収納寸法(mm)タテ58×ヨコ93まで
関連キーワード