ポケットの入り口にすき間を設けたスリット加工で、名刺がより出し入れしやすくなりました。ポケットは反射しにくいグレアレス仕上げで、名刺を入れたまま鮮明なコピーを取ることも可能です。
付属のインデックス・ネームカードシール・タイトルカードを組み合わせれば、より効果的な分類・整理が可能です。
表紙・ポケットに再生材料を使用したグリーン購入法適合商品です。
サイズA4
収納枚数33
仕様タテ入れ・30穴、インデックス・ネームカードシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)312
枚数28
外幅寸法(mm)270
背幅(mm)33
紙質再生材配合率/表紙・ポケット:R-PP50%
収容数504名
収納寸法・縦(mm)95
収納寸法・横(mm)57
表紙は1.8mm厚の再生発泡PPシートを使用していますので、軽くて、耐久性に優れています。
インデックスシール・タイトルカードを使用することにより、効果的な分別・整理ができます。
表紙が厚くて丈夫ですから、たわむことなくファイルボックスに入り、デスクのA4引き出しに無理なく収納できます。
仕様ヨコ入れ、30穴、インデックスシール・タイトルカード付き、替背紙式
材質表紙/発泡R-PP、ポケット/R-PP
サイズA4
高さ(mm)312
収納寸法(mm)タテ57×ヨコ95
名刺は、ポケットに差し込むだけ、入れ替えも簡単です。
名刺のほかテレホンカードなどの収容に便利。
3色の見出しカードは色別に分類または業種・部署別などのタイトル書きに使用できます。
背見出し紙の裏面は機能的なファイリングを考えたデザインです。
※替え紙はメイ-290Nをご利用ください。
材質表紙/ポリプロピレン
幅(mm)206
高さ(mm)110
穴間隔(mm)54
収納寸法(mm)タテ93×ヨコ57
タックインデックスを使用することにより、効果的な分類・整理ができます。分類に便利な全面替背紙式。手当たりの良いダブルヒンジ仕様です。
グリーン購入法適合
サイズA4
高さ(mm)310
タイプ固定式
ポケットにスリット加工を施し、名刺をより挿入しやすくしました。
引き出しへの収納時や移動の際にも、名刺がずり落ちてバラバラにならないよう名刺の挿入口を一方向に統一しました。
付属品タイトルカード
寸法(縦×横)(mm)(収容可能)57×95、(本体)302×230
サイズA4縦型
材質R-PP
関連キーワード