小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
平滑度が高くて、いつまでも板面が美しく、文字がくっきり書けるホーロータイプのホワイトボード。粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
種類壁掛け・罫線あり
仕様マグネット使用可能
付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個吊り下げ金具1個
材質板面芯材/MDF、フレーム/アルミ
質量(kg)4.9
色枠:シルバー、板面:ホワイト、罫線:ダークグレー
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
表示内容月行事ヨコ書き
材質(表面)ホーロー
多彩な機能とバリエーションを持つスタンダードワゴン。
グリーン購入法適合
使いやすい単体引きてのスタンダードタイプ。
仕様薄型自在キャスター付き(ロック機構付き)
材質(本体)スチール(焼付塗装)
シリーズGTAワゴン
材質(塗装)焼付塗装
グリーン購入法適合
材質(鏡板)樹脂(ABS)
サービス分類組立・設置・取付
デザイン性と使いやすさの両方を実現するライン引き手。
そのシャープなデザインはワークステーションと合わせて上質な空間を演出します。
付属品ペントレー、仕切板2枚、鍵2本
材質引き手:ABS、ペントレー:PP
幅(mm)395
高さ(mm)648
材質(本体)スチール(焼付塗装)
奥行(mm)602
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
材質(天板)スチール(焼付塗装)
天板厚さ(mm)9
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:328×435×44、中段:318×540×265、下段:318×540×265
棚段数(段)2
ロック引出し:施錠表示付きオールロック錠
グリーン購入法適合
アジャスターなし
材質(仕切板)PP
材質(鏡板)スチール、PVCシート貼り
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード