薄型なクリップで、複数枚重ねたときにかさばりにくく、棚やかばんへの収納がしやすいです。
クリップが静かにとじるので、周りを気にせず開閉ができます。
開閉は軽い力でき、開いたまま固定できるので、片手で書類の抜き差しも可能です。
クリップが小型で、とじた書類を隠す面積が小さく、筆記面を広く取れます。
ペーパーガイド機能で複数枚の書類も整えやすいです。
ペン(軸径14mmまで)のクリップ部を引っかけやすい凹み形状があります。(ペンにクリップが付属していない場合は引っかけられません。)
吊り下げ可能なフック掛け(1カ所)が付いています。
最大収容枚数は30枚です。筆記面はABS樹脂製です。
用途薄くて丈夫なクリップボード。凹凸が少なくかさばりにくい薄型設計のクリップ。
サイズA4-E
収納枚数(枚)30
寸法(縦×横)(mm)320×220
グリーン購入法適合
薄型なクリップで、複数枚重ねたときにかさばりにくく、棚やかばんへの収納がしやすいです。
クリップが静かにとじるので、周りを気にせず開閉ができます。
開閉は軽い力でき、開いたまま固定できるので、片手で書類の抜き差しも可能です。
クリップが小型で、とじた書類を隠す面積が小さく、筆記面を広く取れます。
ペーパーガイド機能で複数枚の書類も整えやすいです。
ペン(軸径14mmまで)のクリップ部を引っかけやすい凹み形状があります。(ペンにクリップが付属していない場合は引っかけられません。)
吊り下げ可能なフック掛け(1カ所)が付いています。
最大収容枚数は30枚です。筆記面はABS樹脂製です。
用途薄くて丈夫なクリップボード。凹凸が少なくかさばりにくい薄型設計のクリップ。
サイズA4-S
収納枚数(枚)30
寸法(縦×横)(mm)233×307
グリーン購入法適合
小ささと軽さを追求した超小型設計で、携帯に便利。社内でのちょっとしたミーティングや急な会議などで役立ちます。
ステンレス製クリップ付きで、幅広い携帯シーンに対応。ストラップ用の穴も装備されています。
誤照射を防止する電源スイッチを搭載。OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。
バッテリーランプ搭載で、突然の電池切れを防ぐことができます。
パーソナルユースを意識した高級感ある塗装コーティング仕上げです。
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:650nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用
付属品単5形アルカリ乾電池2本(お試し用)
材質本体:PC、クリップ:ステンレス
軸径(Φmm)18
質量(g)約40(電池含む)
タイプペンタイプ
電源単5形乾電池2本
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約8時間
最大出力1mW(クラス2)
到達距離(m)50
点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。
ビーム径約5mm(距離3mの時)
電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約8時間
本体長さ(mm)80.5
使用場所屋内
ビーム距離(m)約50m(夜間使用時)
商品タイプペンタイプ
レーザー光色レッド
一般的な小型刃が使える業界最短設計
カラフル・キュート・コンパクトなデザイン
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃
刃をしっかり固定するオートロック機能付き
横スライド式クリップ
材質(刃)炭素鋼
仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き
材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM
全長(mm)119
外幅寸法(mm)22
刃幅(mm)9
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
関連キーワード