「工作用紙」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。
表も裏も白色のため、両面とも使用できます。
エコマーク認定認定
紙厚(g/m2)500
紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定番号17 112 042
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼り付け、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。
アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
仕様カッター刃付き
巻き芯内径(mm)77
ポスター・カレンダー・写真・切り抜きなどの貼りつけ、紙工作・手芸などの、制作や仕上げに。
アクリル系粘着剤を使用しているため耐候性・耐久性に優れ、はみ出しもほとんどありません。
仕様カッター刃付き
巻き芯内径(mm)77
刃の交差角度が狭く、刃幅がスリムで視認性が良いので直線が切りやすくなっています。また、鋭い刃先で細かな作業もしやすくなっています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。直線切りに適したストレート刃タイプ。
色黒
全長(mm)177
刃部加工ストレート刃(紙・工作用)
刃渡り(mm)70
板厚(mm)2
ハンドル形状左右対称
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
幅(mm)74
繰り返し・詰め替え対応
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
消防車にクレーン車、トレーラーにホイールローダー、くるくるまわるミキサー車!5種類の車が収録されています。折り目に沿ってパーツを組み立てたら、好きな色をぬって完成させましょう。親子で一緒に楽しめる紙工作ブックです。
セット内容説明文12ページ+台紙19枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×182×15
1冊
¥1,200
税込¥1,320
7日以内出荷
関連キーワード