方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。両面に方眼罫が付いて、2倍使えるお得なタイプです。
材質表裏面/軟質オレフィン系樹脂、中芯/再生硬質オレフィン系樹脂
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×3
仕様グリーン購入法適合、両面に方眼罫印刷
原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
適合レーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応)
余白余白なし
粘着タイプきれいにはがせる
ラベル形状四角
プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
白色度(%)85程度
紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14
坪量(g/m2)143
ラベル厚(mm)0.07
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ、ワイヤドットプリンタ
関連キーワード