フォルダーなどのさまざまなサプライズが収納できます。滑りのよい樹脂製のレールなので、引き出し操作が軽く行えます。
グリーン購入法適合
色ナチュラルグレー
サイズA4
収納サイズA4
鍵なし
A4書類を縦にきちんと整理。耐久性に優れたスチール製。
用途A4書類を縦にきちんと整理。
トラスコ品番179-7424
材質スチール
サイズA4
高さ(mm)353
奥行(mm)330
間口(mm)256
引出し数7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×353
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
。A3でもA4でも書きやすく持ち運びも快適な2wayクリップボード。広げればA3・折りたためばA4に筆記面のサイズを使い分けできるので、書きやすく、またかさばらずに持ち運びができます。屋外で書類が風にあおられにくくするためのゴムバンド付き。表紙止めにもなるのですっきりと持ち運べます。デスクの引き出し(横幅318mm以上)に入るコンパクトサイズです。発泡PP製の表紙は丈夫でかつ軽量なので、書類の持ち運びや屋外での使用にも適しています。裏側にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。ペンも数本挟むことができます。・四隅にヒモ通し穴付きです(穴径約5mm)。汚れが目立ちにくい本体色です。商品仕様・外寸法/展開時:高さ317×幅445×厚み7mm(クリップ部16mm)・材質/外板:発泡R-PP、内板・ポケット:R-PP
材質外板:発泡R-PP、内板・背ポケット:R-PP
サイズA4(A3)
質量(g)350
外寸厚(mm)12(クリップ部16)
外寸法・幅(mm)254、445(展開時)
外寸法・高さ(mm)317
グリーン購入法適合
シャッターの開閉が軽く、滑らかに使用できます。引き出しには、A4サイズの書類が入り、しかも、シャッターに施錠できますから、保管にも安全です。
仕様鍵付タイプ
サイズA4
シャッターを閉めて手軽に施錠可能。書類の管理や保護に役立ち、個人情報などの漏えい対策にも最適です。中の書類が見えて整理しやすい透明引き出しタイプ。引き出しを閉めたままでも中身の確認が可能で、効率よく作業できます。コンパクトな5段タイプです。背面にワイヤーを通せる穴付き。市販のワイヤー上や別売のロックキット(EAS-L6)を使ってレターケース本体の盗難対策も可能です。
仕様鍵付タイプ
サイズA4
引出し内寸法(mm)225×302×40
片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
材質(表紙)R-PP
材質(とじ具)スチール
穴間隔(mm)80
穴数2穴
仕様丸型リング
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
滑らかに出し入れできる引き出し。引き出しレールはプラスチック製。
別売の仕切板を使ってA5サイズやB6サイズの書類を2列に整理することができます。
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段
サイズA4
材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)232
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)261
外寸法・奥行(mm)236
引出し高さ(mm)41
引出し幅(mm)327
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
持ち運びやすい可動式取っ手付き!
仕切りで書類の仕分けもできる紙製ファイルボックス。
持ち運びやすく、引出しからも取り出しやすい取っ手付きです。
仕切り付きで、書類を左右に仕分けできる。
サイズA4-横
材質段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重(kg)5
背幅(mm)102
収納寸法(mm)87
外寸法(高さH×幅W)(mm)260×317
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き専用
均等耐荷重(kg/段)40
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
コクヨ 書類整理庫トレーユニット用の縦仕切板です。(引き出しサイズ:A4縦型・深型(H77mm)用)
材質(本体)樹脂成型品
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
タイプ下置き用
仕様錠付き
材質本体・扉・引き出し鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/ABS
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
色ナチュラルグレー
設置形態下置き
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
区分本体
シリーズ保管庫浅型
材質(棚板)スチール
材質(塗装)焼付塗装
設置形態上置き
鍵シリンダー
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)約40
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。ベースをセットした保管庫です。
用途書類の保管
シリーズ保管庫浅型
設置形態下置き・ベースセット
色ナチュラルグレー
材質(本体)スチール
区分本体
棚段数3段
材質(棚板)スチール
材質(塗装)焼付塗装
鍵シリンダー
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)約40
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
設置形態上置き
色ナチュラルグレー
鍵シリンダー
均等耐荷重(kg/段)約40
袖にはオールロック機構を採用しています。
区分本体
シリーズ事務用デスク SR型
キャスターなし
施錠あり(オールロック)
関連キーワード