事務所・工場内および工場間で往復して使用できる連絡用の書類ケース。
材質:軟質着色塩ビ。
仕様マチ付き
材質PVC-P(t0.4)
セキュリティ仕様/キスロック付きファスナー、ファスナー固定タブを採用。マーカータイ、南京錠等でロックができ、不正開封を抑止します。
3サイズ展開/A4、B4、A3の3サイズ展開。A3サイズは2つに折り、A4サイズとしてご使用できます。
透明ポケット付き/送り状、宛名カードが出し入れできる透明ポケット付きです。
付属品セキュリティマーカータイ5本
仕様透明ポケット付き
材質ナイロン
カードサイズ(mm)115×200
書類が閲覧しやすく、かつ立てて保管しても書類がこぼれ出さない特殊な3方袋とじ形状。
書類は元よりクリヤーホルダーごと収納できます。
耐久性に優れ汚れや水分にも強いPP製。
見出し紙は差し替えられる交換方式です。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
サイズA4
仕様見出しカード付
材質R-PP
寸法(幅W×高さH)(mm)309×240
シート厚さ(mm)0.2
山高さ(mm)15
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。
A4サイズの書類を収納できます。
収容量に合わせてとじ込む。
サイズA4(内寸)
タイプ留め方式/ひも式
外寸横幅(mm)245
マチ(mm)50
穴ピッチ(mm)46・80・46
穴径(mm)Φ4
外形寸法縦(mm)305
1冊
¥999
税込¥1,099
当日出荷
書類と一緒に保存できる丈夫な布製。A4サイズの書類と一緒にファイルにとじ込めます。フタにマジックが付いているのでフラップが自在に開閉できます。
穴径(Φmm)4
穴数4
一般のフォルダの約2/3の厚みです。
サイズA4
幅(mm)311
高さ(mm)240
山高さ(mm)15
関連キーワード