平滑度が高くて、いつまでも板面が美しく、文字がくっきり書けるホーロータイプのホワイトボード。粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
種類壁掛け・罫線あり
仕様マグネット使用可能
付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個吊り下げ金具1個
材質板面芯材/MDF、フレーム/アルミ
質量(kg)4.9
色枠:シルバー、板面:ホワイト、罫線:ダークグレー
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
表示内容月行事ヨコ書き
材質(表面)ホーロー
繰り返し・詰め替え対応
<マグボ>にフレームをあわせることにより、従来のホワイトボード感覚で使用できます。
フレームはオフィスに合うシンプルでスタイリッシュなデザイン。粉受け・ペントレーとして使用できます。
組み立て式です。
種別月間予定表
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個
材質表面:PET、裏面:マグネットシート、フレーム:発泡R-PS+マグネットシート、コーナーパーツ:ABS
区分本体
種類マグネット掛け・罫線あり
シリーズマグネットホワイトボード
シートサイズ(mm)600
シート幅(mm)900
紙質再生材配合率/フレーム:発泡R-PS80%
罫月間予定表
フレーム幅(mm)945
フレーム高さ(mm)645
フレーム奥行(mm)17
グリーン購入法適合
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。
サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。
付属品ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個
材質表面:PET、裏面:マグネットシート
区分本体
シリーズホワイトボード マグボ
罫月間予定表
シート厚さ(mm)t0.8
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード