4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ カッター 一体 2Way携帯ハサミ<ハコアケ> コクヨ 動画あり
2つのモードで使える便利な携帯ハサミ! キャップのいらないスライド機構。ハンドルを軽く押してスライドすると、「開梱カッターモード」「ハサミモード」に片手でサッと切り替えられます。 「開梱カッターモード」は、約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハサミモード」は、PPバンドや洋服のタグなどを切ることができます。 ケース前部のガイドを段ボールに沿わせることで、開梱がしやすくなります。 紐などを通すことで、本体を吊下げることができるストラップホール付きです。
幅(mm)13(刃収納時) 全長(mm)113 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)35
1丁ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級ハサミ  HASA コクヨ 動画あり
刃の位置に応じて最適なアーチを独自設計することで、洗練された軽い切れ味を実現しています。ハンドル内側の傾斜形状により、指とハンドルの接触面積が広がり、フィット感が向上しています。刃物作り100年の貝印社監修のもと、刃物の専門工場であるKAIベトナムで1本1本丁寧に仕上げています。ガラスの微粒子を吹き付けるショットブラスト加工により、マットで高級感のある仕上げとなっています。鋼材がハンドル奥部まで入るディープインサートを採用することで剛性が向上しています。2段階の刃付けにすることで、刃欠けしにくくなっています。
用途切り心地を正直に追求したハサミ。ダンボールが軽く切れるカーブ刃多用途タイプ。 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS 板厚(mm)2
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミ カッター 一体 2Wayハサミ<ハコアケ> コクヨ 動画あり
2つのモードで使える便利なハサミ! 新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。 「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。 刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。 刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。 キャップ付です。
付属品キャップ 幅(mm)74 全長(mm)183 板厚(mm)1.5 刃渡り(mm)65
1丁
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の小さい方にも配慮した、小さめハンドル設計。(自社一般ハサミのハンドル内面積から約30%ダウン。HSM-PA100比)。傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計「傾斜インサート」搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ独自開発の「ハイブリッドアーチ刃」搭載。刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、根元から刃先まで軽い力で切れる。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、。粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきにくい。
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS 質量(g)37 刃形グルーレス 板厚(mm)1.5 全長×幅W(mm)156×64 刃渡り(mm)60 グリーン購入法適合
1個
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)