デザイナー馬場雄二氏との協業によって開発された商品です。
5つの消し幅を持つ消しゴムで、ノートの罫線の幅に合わせて上下の行の文字を消すことなく「1行」を狙って消すことができます。
消し幅:6mm幅・・A罫ノート用、5mm幅・・B罫ノート用、4mm幅・・C罫・5mm方眼ノート用、3mm幅・・手帳や小さい文字用、カド・・細かい部分用。
消し幅を表す数字は、消しゴムが減ってもなくなりません。
環境に配慮した非フタル酸系可塑剤を使用しています。
用途鉛筆用
材質本体:PVC-P
長さ(mm)50
厚さ(mm)22
色ホワイト
外幅寸法(mm)22
入数1個
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
イレースポリマー(字消し成分)のベストブレンド構造によって、濃い鉛筆も包み込むように軽く滑らかな使い心地できれいに消せます。
裏面には、お名前記入欄もあります。
用途濃い鉛筆用
グリーン購入法適合
材質本体:PVC、巻紙:古紙パルプ配合
長さ(mm)59
厚さ(mm)12
色ホワイト
種類2Bタイプ
外幅寸法(mm)24.5
紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%
入数1個
1個
¥119
税込¥131
欠品中
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。
消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合
厚さ(mm)12
シリーズリサーレ
入数1個
グリーン購入法適合
折り返してコンパクト。
新感覚のやわらかリングを採用したキャンパス ソフリングノートに、小学生向けが新登場!
かさばらない
カラー分類が可能
消しゴムできれいに消えて、書き心地なめらか
材質中紙:上質紙(森林認証紙)、表紙:板紙、リング:オレフィン系樹脂
サイズセミB5(6号)
枚数40
罫方眼罫
罫幅(mm)5(10mm実線入り)
関連キーワード