材質R-PP
とじ厚(mm)15(コピー用紙約150枚)
脚間隔(mm)80
穴あけが困難な書類もクリップテープを貼るだけで、簡単にファイリングできます。
仕様2穴用
材質PP(タック式)
外寸横幅(mm)95
穴ピッチ(mm)80
外形寸法縦(mm)42
1袋(28片)
¥289
税込¥318
当日出荷
材質R-PP
とじ厚(mm)10(コピー用紙約100枚)
脚間隔(mm)80
ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。
しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、
パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較)
セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。
引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。
替え背紙式
背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。
フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。
紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。
表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。
内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き
材質表紙:R-PP
幅(mm)258
サイズA4-S
高さ(mm)307
タイプタテ型
種類2穴Dリングファイル
背幅(mm)34
穴数2穴
穴間隔(mm)80
とじ具の種類Dリング式
ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。
リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。
とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。
棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。
用途書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。
仕様紙押さえ具付き、替背紙式
タイプタテ型
穴数2
穴間隔(mm)80
材質(表紙)R-PP
材質(とじ具)スチール
とじ厚最大80mm。
仕様止め具付き
材質PA
足長(mm)40
とじ厚(mm)80
フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。
材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
とじ厚(mm)15
紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
穴間隔(mm)80
穴数2
収納枚数(枚)150
タイプタテ型
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
エコマーク認定番号17 112 157
書類の端がきれいにそろい、検索しやすいDリングファイルです。片手で簡単に開閉できる、金属製のワンタッチとじ具を採用。とじ具と表紙は分別廃棄が可能です。
仕様紙押さえ具付き、替背紙式
タイプ横型
種類2穴Dリングファイル
穴数2穴
穴間隔(mm)80
材質(表紙)再生PP
材質(とじ具)スチール
書類が水平に開き、閲覧に適したスタンダードファイル。ワンタッチで開閉できるDリングファイル。書類の閲覧に適した水平開き。紙押さえ具付き。替背紙式。分別廃棄が可能。横からスムーズに取り出しができるフィンガーホール付き
用途書類整理、収納に。オフィス クリニック 事務 ファインリング 薄型 事務用品 文具 紙 リングファイル
材質表紙:R-PP
穴数2
穴間隔(mm)とじ穴:80ピッチ
関連キーワード