この商品は5冊入りです。
企画書、報告書、レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
50枚から100枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。
サイズA4-S
材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)
縦(mm)305
横(mm)251
紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
薄とじから厚とじまで幅広く対応。1枚から95枚までの書類を簡単にステープラー(ホッチキス)で製本できます。
カバーに貼ってある製本テープで、簡単スピーディーに製本可能。ステープル(ホッチキス)どめの製本なので、かさばりません。
中身がよく見える透明PP製カバーです。研修会のテキスト・提案書・企画書・マニュアルなどに最適です。
サイズA4-S
材質本体:R-PP
縦(mm)305
横(mm)250
紙質再生材配合率/本体:R-PP50%
この商品は5冊入りです。
企画書・報告書・レポートなどの提出書類に最適です。
表紙と書類を分けてとじる構造ですから、180度開閉でき見開きがスムーズです。
最大約50枚程度の書類まで対応可能。
とじ部分が見えないすっきりした形式です。
材質/PP(表)、カード紙(裏)。
用途ステープラー(ホッチキス)でとめて貼り付けるだけの簡単製本
材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)
サイズA4-S長辺とじ
縦(mm)305
横(mm)245
紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
2穴パンチで穴をあけてとじるため、ページの追加や差し替えが簡単
裏表紙に質感のよい特殊紙を使用しています。
低価格なので大量に使用する提出用に最適です。
とじ穴間隔/80mmピッチ
収容寸法/4mm(PPC用紙約48枚)
サイズA4S
材質オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)225
高さ(mm)305
穴数2
縦(mm)305
横(mm)225
紙質再生材配合率/オモテ:PP、ウラ:カード紙(古紙パルプ配合率50%)
収納寸法(mm)4mm(PPC用紙約40枚)
とじ仕様80mmピッチ
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)11
収納枚数約40枚
収納枚数(枚)約40
製本カバー背部の内側に塗布された接着剤を熱で溶かしてとじるので抜け落ちの心配もありません。
用途提出書類を美しく製本。
サイズA4-S
材質表紙:R-PET(厚み0.2mm)、裏表紙:上質紙(厚み0.25mm)
縦(mm)298
横(mm)212
再生材配合率/R-PET80%
製本テープ用の表紙としても、ご使用いただけます。
サイズA4
仕様クリヤーシート
材質R-PET
厚さ(mm)0.2
寸法(縦×横)(mm)298×211
1パック(20枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード