「鍵タグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
鍵の分類に最適なキーホルダータイプの名札です。表裏双方に文字が記入できる両面表示タイプです。
材質PP
種類両面表示用(大)
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)20
外寸法(mm)62×25×t4
カードサイズ(mm)42×17
リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。
仕様片面表示用
材質本体:PP
寸法(縦×横)(mm)63×25
リング内径(Φmm)16
カードサイズ(mm)45.5×18.5
外寸法・幅(mm)25
外寸法・高さ(mm)63
外寸法・奥行(mm)9
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質PE
種類片面表示用
寸法(縦×横)(mm)60×21
リング内径(Φmm)17
外寸法(mm)60×21×t3
カードサイズ(mm)42×17
鍵の種類や数量、用途に合わせてさまざまな管理が可能な「KEYSYS」シリーズ。
スチール壁面へはマグネット、木壁面へは木ネジを使用することで取り付けできます。
キーホルダー型名札8個付き
収納数8個
付属品キーホルダー型名札(ナフ-230B・M・R・Y)各2個、木ネジ2本、マグネットプレート1本
材質本体/R-ABS、キーホルダー/PP
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×26(マグネット装着時/27)×32
グリーン購入法適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード