3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPC用紙約165枚を一度に窄孔できる、非常に強力な4穴パンチです。 パンチの刃は工具などを使わなくても簡単に取り外せるワンタッチ交換式で、替刃の交換もスムーズに行えます。
穿孔能力(枚)約165(PPC用紙/15mm) 仕様本体 付属品刃4本・刃受け4個(刃・刃受けとも本体にセット済み) 材質再生材配合率/本体カバー・グリップ:R-ABS100%、本体:スチール・アルミダイカスト 質量(kg)5.64 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 穴数4 外寸法・幅(mm)318 外寸法・高さ(mm)164 穿孔深さ(mm)12(付属パーツを取り付ければ穿孔奥行きを8mmに変更することが可能です。なお、付属パーツは一度取り付けると外すことができませんのでご注意ください) 外寸法・奥行(mm)339
1台
29,980 税込32,978
欠品中

軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm) 付属品刃2本・刃受け2個 材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト 質量(kg)1.29 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118 穿孔奥行(mm)13
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

2穴パンチ<ラクアケ>(25枚) コクヨ 動画あり
「楽あけリンク機構」で、押し始めから押し終わりまで、動きに合わせて理想的なバランスで力を配分することで、穴あけが軽く滑らかに感じられます。「楽あけガイド」をクルッと回転させて、用紙当てをスライドさせるだけで、紙を折らずに素早くセンター合わせができます。また、穴あけ位置をあわせた状態でたためるので、一度セットすれば毎回の位置調整が不要です。(※A4縦より本体側のサイズについてはたたむことができません)。用紙当てが大きく、ガイドと台座の高さが同じなので用紙1枚だけでもしっかりセンター合わせができます。ダスターカバーは、角あけ形状でキャップに指が掛けやすく、開けやすいので抜きカスを捨てる際に散らばりません。また、大容量だからカス捨て頻度も減らせます。ハンドル形状は、正面・横向きどちらでも手の掛かりがよく、力がいれやすい形状です。ハンドルを下げた状態で収納できるストッパー付きです。
穿孔能力(枚)PPC用紙約25(最大) 材質(ダスターカバー・ガイド)R-PP、(用紙当て)POM、(ハンドル・本体)鋼板 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)80 穴数2 穿孔奥行(mm)13 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×126(ロック時60)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)