2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。
5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。
ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
材質R-PET
紙質再生材配合率/R-PET100%
エコマーク認定番号18 112 046
C型JIS1級。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。
製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。
・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。
■こんな方に
・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。
・道具好きなクリエイティブ層。
■こんな困りごとに
一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。
材質ステンレス
サイズ(cm)目盛り:15
測定範囲(cm)15
外寸法(mm)175×15(t=0.5)
外寸法・幅(mm)175×15×t0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2・3・7・8度の目盛りを1・4・6・9度の目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。
30度ごとに数字を大きくして読みやすくしました。
10度ごとに放射状に色を変えることで、角度を測りやすくしました。
左右どちらからでも角度を測れるように、両方から目盛りを付けました。
規格9cm
材質R-PET
種類半円分度器
エコマーク認定認定
寸法t(mm)1
紙質再生材配合率/R-PET100%
外寸法(mm)90×50
エコマーク認定番号18 112 046
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色透明
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)
坪量(g/m2)総厚:152
仕様強粘着
紙質光沢PETフィルム
ラベル厚(mm)0.07
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
折り返して使えるツインリングタイプのキャンパスパックノートです。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
サイズ6号(セミB5)
材質表紙(表・裏)/板紙
枚数40×3冊
行数29
紙質中紙/上質紙
罫普通横罫
中紙寸法縦(mm)252
中紙寸法横(mm)179
1パック(3冊)
¥599
税込¥659
当日出荷
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
資料を貼り付けてもかさばりにくいツインリング製本です。
サイズA6
材質中紙/上質紙(森林認証紙)、表紙/表:透明PP、裏:板紙
枚数50
行数21
罫中横罫(ドット入り)
中紙寸法縦(mm)148
中紙寸法横(mm)114
1冊
¥219
税込¥241
当日出荷
タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、B5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート
ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。
文章がきれいにまとまるドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすくなります。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ
サイズB6変形
枚数50
寸法(縦×横)(mm)127×179
行数18
紙質上質紙(森林認証紙)
材質(表紙)板紙
罫線中横罫(ドット入り)
製本ツインリング
色(表紙)ネイビー
1冊(50枚)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
関連キーワード