カテゴリ
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コクヨ
- ホンダ(43)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ヤマト産業(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- SMC(3)
- サンコー(三甲)(2)
- 三菱電機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- カネソウ(2)
- セキスイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 流体工業(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 河村電器産業(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「yr-200」の検索結果
特価

Dリングファイル<スムーススタイル>
コクヨ(2件のレビュー)¥659税込¥7251冊当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・大型
コクヨ(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)166刃幅(mm)18