カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る

ペン型塩分濃度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷使いやすいペン型です。 自動温度補償機能付なので精度の高い測定ができます。付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲0~12%(% wight)質量(g)約170電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×40×40精度0.5%(F.S)表示分解能0.001機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ温度補償(℃)自動温度補償0~50使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒
ペン型COメーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ペン型のCOメーターです。 アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付。付属品本体、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約190電源単4電池×4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×40×40反応時間30秒以内測定精度(CO)±5%+2ppm、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、オートゼロ機能測定対象CO(一酸化炭素)、温度使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
ベーン式SDカード付風速計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷SDカードに長時間のデータ記録が可能です。 PCにもSDカードで簡単保存。 大型のベーンで精度の高い測定ができます。 データホールド、Max.Min値表示。 SR-232Cインターフェース付。 オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。 K/J熱電対センサに対応できます。付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃質量(g)約515(電池含む)電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売)測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC36インターフェースRS-232Cメモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
フロンガス警報器(埋込型)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷)質量(g)約240規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格センサー半導体式フロンセンサ消費電力(W)(50/60Hz)6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと)取付け方法2個口スイッチボックスに取付警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
フレアティーコネクタ1/4”×1/4”×1/4”ムシ付
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷1/4(6.35)銅管に適応。接続ポート径1/4Fオス、1/4Fオス(ムシ付)、1/4Fオス
フォースゲージ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。 測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)。 用途に応じた測定用先端アダプタ付属。 ゴムなどの引っぱり強度試験に。 接着剤の接着強度用に。付属品単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書質量(g)約550電源単3電池×6本使用環境0~50℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)225×83×39計測方式(軸)オスネジM5
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)センサー寸法(mm)13ハンドル寸法(mm)45
銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。長さ(mm)80接続ねじ(inch)1/4F適合管径(Φinch)1/4(6.35)
電磁弁オープナー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷電磁弁を強制的に開けることができます適合サイズ(Φmm)10、12.5、15、18寸法(高さH×幅W)(mm)30×42
デジタル騒音計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷あらゆる現場の騒音管理に。 別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。 精度(94dB/1kHz)±2dB。付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz質量(g)約170(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33ディスプレイ4桁液晶ディスプレイレンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB使用環境0~40℃、10~90%RHサンプリング周期2回/秒電池寿命約110時間
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。 0.5秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力で記録も残せます。 High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+800℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
デジタル赤外線放射温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様2点レーザー式クラス2(JIS C 6802)セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2質量(g)約225(電池含む)電源単4電池×2温度範囲(℃)-60~+760(K熱電対入力-64~1370)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×119×48測定精度±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃分解能0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃放射率0.10/1.00Σ切換式ディスプレイ4桁LCD表示(バックライト付)距離係数(距離:スポット径)30:1使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)応答速度1秒(90%)電池寿命約14時間(アルカリ電池)
デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。 高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。 0.4秒のレスポンスで反応が速い。 RS-232C、USB出力でデータが残せます。 High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。セット内容本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+1370℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)測定方式K熱電対表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
デジタル温湿度・露点計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
デジタルマルチテスタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷多機能型のデジタルテスタです。 コンデンサ容量や周波数も測定できます。 直流・交流、電圧・電流測定可能。付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)500周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M電源006P(9V)電池×1交流電圧(V)0.2/2/20/200/750抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39導通テストブザー音(<80Ω)コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
デジタルクランプテスタ(手動発電式)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ハンドル回転による発電機能付きのエコタイプのクランプテスタです。 →約30~60秒で約15~20分間使用可能です。 広範囲計測・高精度・高分解の高性能機種です。 ワンタッチ切替で操作性に優れます。セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書電源CR2032ボタン電池×2交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)抵抗(Ω)600/6M(精度:±3%+5dgt、分解能:0.1/1k直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:1Hz)周波数(A、V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能1Hz)機能データホールド、オートパワーオフ、ゼロ設定、ダイオードテスト交流電流(A)600A/1000A、(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1A/1A)クランプ径(Φmm)(最大)45画面表示寸法(mm)(LCD)40×30.3使用環境0~50℃、80%RH以下静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)228×85.7、45.6導通テストブザー音(<10Ω)
デジタルクランプテスタ(TRUE RMS)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷小型高精能型クランプテスタです。 実効値タイプ(TRUE RMS)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど多機能型テスタです。セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)機能オートレンジ、オートパワーオフ交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28導通テストブザー音(≦40Ω)
デジタルクランプテスタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ポケットサイズのクランプテスタです。 CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt)交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29導通テストブザー音(≦100Ω)
データロガー真空メータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
データロガーCO2測定器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属) CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。 データホールド、Max.Min値表示機能。付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH質量(g)255(電池含む)電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RHコード長さ(mm)460×760測定対象CO2、温度、相対湿度インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31プローブ長(mm)Φ20×159データ記録件数99データ、マニュアル記録間隔1~255秒
たて型チーズアダプタ(メス×オス)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷たて型チーズアダプタのスタンダードタイプです。 たて型メス×オス仕様で幅広く使用できます。
スマートマルチテスタ(手動発電式)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷大型液晶モニタ(46×45mm)搭載。 ハンドル回転による発電機能付きのスマートエコ設計マルチテスタです。 多機能・高性能で操作性にも優れます。 オードパワーオフ、データホールド、ゼロ設定、ダイオードテスト付。セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書電源CR2032ボタン電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×78×45交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)抵抗(Ω)600-6M(精度:±1%+3dgt、分解能:0.1Ω/1kΩ)直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:0.001V/0.1V)周波数(A)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)、(V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)画面表示寸法(mm)(大画面LCD)46×45使用環境0~50℃、80%RH以下静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)導通テストブザー音(<10Ω)
新冷媒・従来冷媒兼用チッソガス調整器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷小型・軽量・安全設計です。最高圧力使用(MPa)8一次側圧力(MPa)(ゲージ)0~25二次側圧力(MPa)(ゲージ)0~16対応冷媒種別新冷媒・従来冷媒兼用接続径(二次側)M16 P1.5オス
真空関連機器変換アダプタ(手締め)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷六角ナット締めで作業性抜群。 メタルタッチ仕様でガス漏れ防止。
自動チャージ&ウェイトリミッタキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥89,980~税込¥98,978~1セット4日以内出荷組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。 バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。 オートパワーオフ(3時間)機能付。付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売接続径1/4F
コンデンサブラシセット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷汚れがひどい場合は真鍮ブラシを、また仕上げには馬毛ブラシをご使用下さい。セット内容馬毛(Φ14・Φ16)×各1、真鍮(Φ10・Φ14)×各1、延長バー600mm×2、ハンドル×1
クランプテスタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷小型・高性能型クランプテスタです。 AC/DC電流が測定できます(CEBTER-201)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど機能も多く搭載。 データホールド機能、周波数測定、オートレンジ機能、ゼロ調整機能(CENTER-201)。セット内容本体×1、テストリード棒、1.5単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)直流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)交流電流(A)40/400、精度±(1.9rdg+5dgt)使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28導通テストブザー音(≦40Ω)
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズラチェットタイプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。 軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)1.04タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
クラッチ式アルミ製アジャスタラインフレアツール4サイズタイプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。材質(本体部・バー)アルミニウム質量(kg)0.75タイプインチ適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
緊急防災工具セット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥29,980税込¥32,9781セット8日以内出荷高圧ガス容器運搬車両には必携です。 一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。 法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。 違反すると罰金が課せられます。セット内容赤旗×1本、赤色合図灯×1個、メガホン×1個、ナイロンロープ(15m)×2本、漏洩検知剤×1個、車輪止め×2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)×1個、容器弁グランドナットスパナ(23mm)×1個、皮手袋×1双、ナップサック×1個
気密試験簡易キット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥23,980税込¥26,3781セット4日以内出荷使い方が簡単で漏洩検査が身近になった簡易キットです。セット内容75Φ置針式圧力計たてチーズアダプタ×1、開閉バルブ:1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1、耐圧ホース1m×1、R410AFアダプタ:5/16メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ付)×1、ゲージフック×1
可燃性ガス検知器(メタン・ガゾリン・プロパン・LG他)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥64,980税込¥71,4781個当日出荷低価格可燃性ガス検知器の決定版。付属品チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)約370電源単3電池×4感度最高10ppm(メタンにて)使用環境-10~60℃、80%RH以下対象ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)220×65×42検知方式ブザー、LEDインジケータ感度調整2段階切替、ゼロ機能付
エアーリークテスター+超音波送信器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。 CO2高度補正値(mまたはフィート)。付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~50℃、90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32