カテゴリ
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: A-Gas Japan(旧:FUSO)のすべての商品
特価

68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥17,980~税込¥19,778~1セットほか4日以内出荷真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥18,980~税込¥20,878~1セットほか4日以内出荷真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
フロンガス回収用ヘッダー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます寸法(mm)180×85×40接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
真空ゲージキット(68Φ)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
真空ゲージキット(80Φ)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
電磁弁ユニット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。 フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。 強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)80×72×120質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz接続口径(inch)1/4使用環境0~50℃ 80%RH以下
オイルセパレーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。付属品オイルドレン付(バルブ付)質量(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)(本体部)Φ100×210内容積(L)1.4接続ポート径1/4インチフレアオス×4
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
振動計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷振動計のベーシックモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃)測定方法圧電型センサセンサー寸法(mm)Φ16×30消費電流(mA)約DC6校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hzディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHzサンプリング周期約1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
フロン回収ウェイトリミッター用コネクタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷FUSOのはかりがウェイトリミッター(回収装置用)に変身。 1台でチャージャー、回収リミッターの2役が可能です。 設定質量に達した時に回収装置が自動停止。
R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口交換用パッキン
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥679税込¥7471袋(6個)4日以内出荷対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
R32、R410A用68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A用
R32、R410A用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A用
3/8"チャージホース(R22,R12,R502)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥5,798~税込¥6,378~1台4日以内出荷とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。接続口径3/8Fメス×3/8Fメス色黄対応冷媒種別R22,R12,R502