8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
せまい場所でもキレイに曲げ加工ができます。 1/4・3/8・1/2・5/8の4サイズで使えるお得なセット。 MINI-Miniサイズなのでヘッド交換が素早くできて疲れにくい。
セット内容ハンドル×2本、シューガイドセット(1/4・3/8・1/2・5/8)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

今も変わらない往年の定番ベンダです 低価格、高品質の決定版! 180°まで曲げ加工が楽にできる
用途なまし銅管専用
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4サイズ曲げられてリーズナブルな一品。 機器内配管、狭所での作業に最適!!
用途なまし銅管専用 適合サイズ3/16、1/4、5/16、3/8 全長(mm)275
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用 セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本 全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
1セット(6本)
2,598 税込2,858
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)スプリングベンダ
安価なスチール製。 銅管の外側にかぶせてまげられます。
用途なまし銅管専用
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用 材質ステンレス 全長(mm)2500
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)0.75 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷

アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。 軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)1.04 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷