26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チッソ調整器M16P1.5から1/4フレアへの変換用フレアアダプタで大変便利です。
接続口径(inch)M16P1.5メス×1/4Fオス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)R410Aフレアアダプタ
R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32 付属品シールキャップ 接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷


A-Gas Japan(旧:FUSO)たて型チーズアダプタ
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
接続口径(inch)(ゲージ側)1/4Fメス、(接続)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付) 付属品シールキャップ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)チーズアダプタ
機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
接続口径(inch)(ゲージ側)1/4Fメス、(接続)1/4Fメス(ムシ押付)、1/4Fオス 付属品シールキャップ
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)R410Aチーズアダプタ
機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 R410A/R32(5/16)対応。
接続口径(inch)(ゲージ側)1/4Fメス、(接続)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付) 対応冷媒種別R410A/R32 付属品シールキャップ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

たて型チーズアダプタのスタンダードタイプです。 たて型メス×オス仕様で幅広く使用できます。
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32 付属品シールキャップ 接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付) 質量(kg)5.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター200W、4P 到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.5 電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター 連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時) モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度45ミクロン オイル量(mL)300 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.7 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度15ミクロン オイル量(mL)300 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg)4.2 電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198 排気速度(L/min)42 方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1[r.p.m])3000 真空到達度150ミクロン オイル量(mL)400 ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84 モーター250W、2P 到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400 アズワン品番1-2357-02
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235 方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター250W、2P 到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです 中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています 114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能 FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg)10.5 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232 方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/114 モーター250W、2P 到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷

最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。 付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1 長さ(mm)フレキシブル:400 質量(g)約400 電源リチウムイオン電池 適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク 表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階) 感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正) 機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど) 連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能 使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと) 対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス 反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35 検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載 防水性本体ボディ防水(IPX3相当) 校正証明書付き
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間)約8 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
85,980 税込94,578
当日出荷