5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g)約370 電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒)約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)フロンガス警報器
マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。
仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付 アズワン品番67-4763-55
1個
49,980 税込54,978
43日以内出荷

国内実績No1のFU-7シリーズの後継機種。 ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績が あります。 マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。 フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。 市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。 メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます(業界初)。 カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
仕様1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内、外部出力端子 c 接点×1,a 接点×1( AC250V DC30V 1A 但し抵抗負荷) 付属品取扱説明書(保証書付)、施工マニュアル 質量(g)約240 規格一般社団法人 日本冷凍空調工業会ガイドライン JRA GL-13規格 センサー半導体式フロンセンサ 消費電力(W)(50/60Hz)6以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×36.5 使用温湿度範囲(温度)-10~50℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)80%RH以下(結露なきこと) 取付け方法2個口スイッチボックスに取付 警報音・音量(警報音)通電初期3分間警報を出さない、(音量)70dB:1m離れて測定 警報停止機能異常時の警報ブザーはRESET-SWを長押しすることによ り停止します。
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間)約8 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
85,980 税込94,578
当日出荷