「テープ 回転計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。
歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。
Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ
付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ
質量(g)約290(電池含む)
電源単3電池×4
測定精度±(0.1%F.S.+2dgt)
表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)
ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
1台で接触と非接触タコメータの機能。
付属品反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1
測定範囲(非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング
電源006P(9V)電池×1
方式(クロック)クォーツ式
精度±(0.1%rdg±2dgt)
分解能0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min
機能データホールド値表示
測定距離(mm)(非接触回転計)50~300
画面表示寸法(mm)15×33液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×51×32
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷