6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。 軽いので手への負担が少なくすみます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)0.75 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

5サイズタイプのコンパクト設計。 ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。
タイプインチ フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷


アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。 軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。 R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム 質量(kg)1.04 タイプインチ 適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607) 機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能) 適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8 本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。 狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8 全長(mm)1/4×85、5/16×92、3/8×92、1/2×99、5/8×107
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷