フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。
狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
フレアリングツール
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。
軽いので手への負担が少なくすみます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム
質量(kg)0.75
タイプインチ
適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)
機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8
本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×135
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。
軽いうえにラチェットしきなので驚く程、楽に加工できます。
R410A、R32第2種フレア加工規格対応品。
材質(本体部・バー)アルミニウム
質量(kg)1.04
タイプインチ
適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)
機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
適合管径(Φinch)(なまし銅管第1種2種)1/4、3/8、1/2、5/8
本体寸法(長さL×高さH)(mm)135×150
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
5サイズタイプのコンパクト設計。
ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。
タイプインチ
フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード