2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌などの水分含有率を測定します。 汚れても水洗い可能な防水タイプ。 データホールド、Max.Min値の表示が可能ですので、データ管理が簡単です。
用途粘土質の土壌用 付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書 測定範囲0~50% 構造IP-65防水型 精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて 測定方式電極による導電率測定 表示分解能0.001 センサー寸法(mm)Φ10×210 消費電流(mA)DC5 インターフェース1.5V単4電池×4 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×40×40
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。 木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。 汚れたら水洗い可能な防水タイプ。 ピン型水分電極の交換が簡単です。
付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書 測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100% 電源単4電池×4 構造IP-65防水型 精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 表示分解能0.001 消費電流(mA)DC4 ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 サンプリング周期約0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

関連カテゴリ