1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)SDカード付照度計
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。 3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。 暗い場所でも安心のバックライト機能付。 室内、ショーケース、工場、学校での測定に。 外部センサ使用で温度も計測可能。 データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB) 測定範囲0~100000Lx(3レンジ) 質量(g)約489(電池含む) 電源単3電池×6 コード長さ(m)1.1 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式シリコンフォトダイオード 表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

関連カテゴリ