2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマルチテスタ
多機能型のデジタルテスタです。 コンデンサ容量や周波数も測定できます。 直流・交流、電圧・電流測定可能。
付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)500 周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M 電源006P(9V)電池×1 交流電圧(V)0.2/2/20/200/750 抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M 直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000 機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示 交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10 直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39 導通テストブザー音(<80Ω) コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

関連カテゴリ