「体感温度 測定」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。
温度も同時測定。
折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。
データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。
オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度
質量(g)約95(電池含む)
電源CR2032ボタン電池×1
精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃
測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下
表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F
電池寿命約400時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。
折りたたみ式のコンパクトボディ。
空調設備の保守点検などに便利な1台。
データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。
オートパワーオフ(20分以上)。
定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH
質量(g)約95(電池含む)
電源CR2032ボタン電池×1
測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時)
表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型
ディスプレイLCD4桁
使用環境-15~+50℃、0~80%RH
表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH
電池寿命約400時間
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付
セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
関連キーワード