2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマルチテスタ
多機能型のデジタルテスタです。 コンデンサ容量や周波数も測定できます。 直流・交流、電圧・電流測定可能。
付属品テストリード棒、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)500 周波数(Hz)2K/20K/200K/2M/10M 電源006P(9V)電池×1 交流電圧(V)0.2/2/20/200/750 抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M/20M 直流電圧(V)0.2/2/20/200/1000 機能MAX値ホールド、ローバッテリー、オーバーロード表示 交流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10 直流電流(A)200μ/2m/20m/200m/10 使用環境0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)186×86×39 導通テストブザー音(<80Ω) コンデンサ容量(F)2n/20n/2μ/20μ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23 アズワン品番67-4753-38
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷