データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース
寸法(mm)72×30×182
質量(g)220
電源006P(9V)電池×1(付属)
精度±1.0%FS
再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)
インターフェースRS-232C
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50、80%RH以下
温度補正(℃)自動(0~50)
関連キーワード