機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。
シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7
接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
タイプ設置針式
圧力計FS-852G
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。
外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。
8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。
SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)
質量(g)約350
電源006(9V)電池×1
圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar
コード長さ(m)1
消費電流(mA)約DC25
インターフェースRS-232C
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
サンプリング周期0.8秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7
接続口径(inch)1/4フレアオス
タイプ設置針式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7
接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)
タイプ設置針式
アダプター型式FS-851A-2
圧力計FS-852G
1個
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
R407A、R404A、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
取付ねじ径(inch)1/8NPT
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース
寸法(mm)72×30×182
質量(g)220
電源006P(9V)電池×1(付属)
精度±1.0%FS
再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)
インターフェースRS-232C
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50、80%RH以下
温度補正(℃)自動(0~50)
使い方が簡単で漏洩検査が身近になった簡易キットです。
セット内容75Φ置針式圧力計たてチーズアダプタ×1、開閉バルブ:1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1、耐圧ホース1m×1、R410AFアダプタ:5/16メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ付)×1、ゲージフック×1
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです
冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード