「地磁気」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
分解能0.1mGの高性能機種。
N極、S極方向表示。
土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT
質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78
電源単4電池×6
表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上
測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸)
機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示
インターフェースUSB、RS-232C
画面表示寸法(mm)52×38 LCD
使用環境0~50℃、85%RH以下
サンプリング周期約1秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
関連キーワード