空調・電設資材 (4) 測定用品 (2) ブランド: A-Gas Japan(旧:FUSO)すべて解除
温湿度・露点・湿球温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 8日以内出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能
持ちやすいスタイリッシュはボディ
素早いレスポンス
バックライト機能で見やすい
仕様 ●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付) アズワン品番 67-4751-89
風速温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。
折りたたみ式のコンパクトボディ。
空調設備の保守点検などに便利な1台。
データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。
オートパワーオフ(20分以上)。
定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品 CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲 (風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH 質量(g) 約95(電池含む) 電源 CR2032ボタン電池×1 測定精度 (風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×26×144(折りたたみ時) 表示分解能 (風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法 (風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型 ディスプレイ LCD4桁 使用環境 -15~+50℃、0~80%RH 表示単位 (風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH 電池寿命 約400時間
高精度デジタル温湿度計(データロガー付) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。
湿度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。
自立スタンド付。
暗いところでも使用できるバックライト機能。
16000データが保存できPCでの管理も可能。
付属品 校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 (温度)-20~60℃、(湿度)5~95%RH、(露点)-20~60℃ 電源 006P(9V)電池、ACアダプタ(別売) 精度 (温度)±0.8℃、(湿度)±3.0%RH 測定方式 (温度)サーミスタセンサ、(湿度)静電容量式 機能 16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付 インターフェース RS-232C ディスプレイ 液晶ディスプレイ、バックライト付 反応速度(秒) 安定時(温度)10、(湿度)180 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×65×37
USB対応型温湿度データロガー A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。
付属品 USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書 測定範囲 (温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99% 電源 ER3型リチウム乾電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 83×60×24 精度 (温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0% 表示分解能 (温度)0.1℃、(湿度)0.1% センサー サーミスタ、静電容量型 インターフェース (データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
100mmベーン式風速温湿度CO2計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。
CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。
100mmの大型ファン採用で低速度もOK。
データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品 本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース 質量(g) 約200 電源 単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 269×106×51 精度 (風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2 )±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃ 表示部 LCD 32.5×54mm 分解能 0.1℃ 風速(m/s) 0.2~30 風量 0~99999m3/S 使用環境 (本体)0~50℃、~80%RH 風温(℃) -20~60 湿度精度 ±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH) 測定範囲(ppm) 0~9999(5001~スケール外)