2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235 方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50 モーター250W、2P 到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V)100 セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg)7 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216 方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84 モーター250W、2P 到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400 アズワン品番1-2357-02
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷