カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(1)
  • サンコウ電子(10)
  • ケツト科学研究所(6)
  • シンワ測定(3)
  • マイゾックス(3)
  • testo(テストー)(3)
  • 三商(2)
  • センセカ(旧グライシンガー)(2)
  • CEM(2)
  • Laserliner(レーザーライナー)(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • はくでん(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • マザーツール(1)
  • カイセ(1)
  • BENTECH(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「木材用 水分計」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波木材水分計 131×70×26mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 131×70×26mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
高周波木材水分計 125.8×63.6×31mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 125.8×63.6×31mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
木材・建築資材・コンクリートなど 8種類素材群と補正機能を設定 バックライト機能付き
仕様●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142gアズワン品番67-4752-96
【レンタル】高性能水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)【レンタル】高性能水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)
539税込593
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
木材・生コンクリート・食品・革等、様々な素材に使用できます。アナログ出力付きで、記録計やデータロガーに接続できます。分離型プローブで測定物を本体から離しての測定も可能です。
測定範囲(%)5.5~99.9分解能(%)0.1サンプリング0.3秒電源006P(9V形)乾電池×1個付属品分離型プローブ
水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲5.5%~99.9%電源006P(9V)電池×1精度±1%(25℃にて)アナログ出力DC0~1V(10mV/1%)表示分解能0.001ディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.3秒電池寿命約250時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
ペン型水分計(IP-65防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型水分計(IP-65防水型)A-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。 木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。 汚れたら水洗い可能な防水タイプ。 ピン型水分電極の交換が簡単です。
付属品単4電池×4、ピン型電極×2個、取扱説明書、保証書測定範囲(木材)6~40%、(生コンクリート・非木材)0~100%電源単4電池×4構造IP-65防水型精度±(5%+5dgt.)/23℃±5℃にて木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定表示分解能0.001消費電流(mA)DC4ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×40
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら