ポケットサイズのクランプテスタです。
CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書
電源1.5V単4電池×2
交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)
抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt)
交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt)
クランプ径(Φmm)25
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29
導通テストブザー音(≦100Ω)
3レンジ切換型絶縁抵抗計です。
DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。
ローバッテリー表示。
データホールド、オーバーロード表示。
付属品本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源1.5V単3電池×8
精度(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt
直流電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)(250V)200、(500V)200、(1000V)2000
画面表示寸法(mm)(LCD液晶表示)最大1999
交流/直流電圧750
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×100×52
導通テストブザー音(≦80Ω)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
小型・高性能型クランプテスタです。
AC/DC電流が測定できます(CEBTER-201)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
オートパワーオフなど機能も多く搭載。
データホールド機能、周波数測定、オートレンジ機能、ゼロ調整機能(CENTER-201)。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5単4電池×2、取扱説明書、保証書
電源1.5V単4電池×2
交流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)
抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)
直流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)
周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)
交流電流(A)40/400、精度±(1.9rdg+5dgt)
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28
導通テストブザー音(≦40Ω)
関連キーワード