IP65防水構造の小型ハンディタイプ。
高精度な3杯型風速・温度計です。
データホールド、Max.Min値表示。
100データを本体内部に保存。
オートパワーオフ。
空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃
質量(g)約181(電池含む)
精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃
寸法(Φmm)(風杯)135
測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
消費電流(mA)約6.8
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位メートル法表示他選択
サンプリング周期1秒/回
電池寿命単4電池×4
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。
IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。
2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。
記憶された測定値と現在の測定値との差異がみられる2モード温度表示機能付。
オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です。
測定範囲-100~+300℃
質量(g)約175(電池含む)
電源単3電池×3
構造IP-67防水型
測定方式Pt100Ω白金抵抗式(4線式)
測定精度±(0.1%rdg.+0.4℃)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃、0~80%RH
電池寿命約100時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×66×31
表示周期2回/秒
関連キーワード