120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様バックライト付
セット内容本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)120×45×20
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。
2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。
別売のセンサで温度計測も可能。
RS-232Cインターフェース付。
K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ
測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2
質量(g)約351
電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度±(4%F.S.+2dgt)
測定方式光ダイオード
表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
インターフェースRS-232C
メモリー容量SDカード(1~16GB)対応
画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。
3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。
暗い場所でも安心のバックライト機能付。
室内、ショーケース、工場、学校での測定に。
外部センサ使用で温度も計測可能。
データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)
測定範囲0~100000Lx(3レンジ)
質量(g)約489(電池含む)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(4%F.S.+2dgt)
測定方式シリコンフォトダイオード
表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx
ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
関連キーワード