6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)湿度変換器
長期安定使用のためのIP65防水
仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:湿度/0~100%RH●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150g アズワン品番67-4752-04
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)温度変換器 IP65
長期安定使用のためのIP65防水
仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:温度/-20~+80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150g アズワン品番67-4752-03
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)温湿度計変換器
長期安定使用のためのIP65防水
仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲●▼湿度:0 ~ 100%RH●▼温度:-20 ~ +80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150g アズワン品番67-4752-05
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷