「照度計 LED」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。
角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000)
ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~200000Lx
質量(g)約250(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
コード長さ(m)約1
精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)
測定方法シリコンフォトダイオード
ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
プローブ長(mm)55×25×80
計測頻度2.5回/秒
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。
角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。
5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。
メモリ機能(99pts)付。
光源選択可能。
データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。
オートパワーオフ機能(5分)。
ローバッテリー表示機能。
仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%
測定範囲0~400000Lx
質量(g)約250(電池含む)
長さ(m)(プローブ)約1
電源006P(9V)電池
精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)
測定方式シリコンフォトダイオード
センサー寸法(mm)55×25×80
ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ
サンプリング周期2.5/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択
オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)
200000Luxと広範囲な測定が可能
電源ON時に自動ゼロ調整機能付
一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様●センサ:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~199900lx(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)●測定レンジ/表示分解能●▼0~1999lx 1lx●▼10~19990lx 10lx●▼100~199900lx 100lx ※100000lx以上は参考値●▼表示単位:lx、fc(フットカンデラ)●本体精度:±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)●角度偏差補正:10°±1%、30°±2%、60°±5%、80°±20%●LED光源選択:白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)
アズワン品番67-4753-22
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
関連キーワード