4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。
RS232C出力がとれるので記録が残せます。
K熱電対の各種センサが選択可能です。
暗い場所でも見やすいバックライト付。
偏差温度、Max.Min表示。
オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。
データホールド機能。
RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)
質量(g)約250(電池を含む)
電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)
精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)
インターフェースUSB
ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
K熱電対温度センサー
液体温度測定用
仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+1200℃●サイズ:先端/Φ3.8mm、センサ長/500mm、ハンドル長/110mm●コード長:1000mm
アズワン品番67-4764-22
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
K熱電対温度センサー
突刺・液体温度測定用
仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)
アズワン品番67-4764-04
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。
温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。
Max.Min.Ave値表示の多機能型。
RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書
質量(g)175(電池含む)
電源単4電池×4
精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)
測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサ
インターフェースRS-232C
メモリー99pts、時刻データ付
ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示
使用環境0~40℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29
温度表示方式デジタル
狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
データホールド、Max/Min値表示
オプションでPCでデータ管理が可能
K/J熱電対センサに対応
仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01
アズワン品番67-4752-12
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定
一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能
SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2~25.0m/s●▼風量:0~45000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm~940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4752-16
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。
PCにもSDカードで簡単保存。
大型のベーンで精度の高い測定ができます。
データホールド、Max.Min値表示。
SR-232Cインターフェース付。
オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。
K/J熱電対センサに対応できます。
付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1
測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃
質量(g)約515(電池含む)
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売)
測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ
消費電流(mA)約DC36
インターフェースRS-232C
メモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38
プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。
3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。
暗い場所でも安心のバックライト機能付。
室内、ショーケース、工場、学校での測定に。
外部センサ使用で温度も計測可能。
データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。
付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)
測定範囲0~100000Lx(3レンジ)
質量(g)約489(電池含む)
電源単3電池×6
コード長さ(m)1.1
精度±(4%F.S.+2dgt)
測定方式シリコンフォトダイオード
表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lx
ディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。
2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。
別売のセンサで温度計測も可能。
RS-232Cインターフェース付。
K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ
測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2
質量(g)約351
電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)
精度±(4%F.S.+2dgt)
測定方式光ダイオード
表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2
インターフェースRS-232C
メモリー容量SDカード(1~16GB)対応
画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。
SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。
16000データ保存可能(専用ソフト別売)。
K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。
Max.Minデータホールド機能。
オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。
仕様データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒~59分59秒
付属品単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4
測定範囲(K熱電対)'-199.9~+1370℃、(J熱電対)’-199.9~+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8~+850.0℃(センサにより異なります)
質量(g)約310
電源単3電池×6
精度(K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃)
測定方式K熱電対、J熱電対、Pt100Ω
表示分解能0.1℃/1℃
消費電流(mA)約DC9
インターフェースRS-232C
ディスプレイ液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)174×68×42
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●風速:0.1~25.0m/s●測定方式●▼風速:ミニベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4752-14
1個
¥69,980
税込¥76,978
13日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。
安価だけど多機能タイプ。
各種センサを用意(別売)。
質量(g)約180(電池含む/本体のみ)
測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)
精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
電池006P(9V)乾電池×1
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH以下
サンプリング周期0.6回/秒
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
4チャンネル同時表示の温度計
各種センサK/J/E/Tの測定が可能
データロガー機能(16,000データ)
仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動16,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290g
アズワン品番67-4763-77
1個
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
4チャンネル同時表示の温度計
各種センサK/J/E/Tの測定が可能
データロガー機能(32,000データ)
仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動32,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290g
アズワン品番67-4763-78
1個
¥69,980
税込¥76,978
63日以内出荷
一台で風速・温度・湿度・照度・K熱電対温度(センサ別売)
各センサー標準装備
仕様●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4~25.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●▼照度:0~20000Lux●▼湿度:5~95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4752-27
1個
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。
あらゆる現場に便利な1台です。
付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx
電源006(9V)電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33
精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt
測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード
表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード