14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。 表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。 SDカード付なのでデータ取りが容易です。 自動温度補正機能付。 N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6 質量(g)約489 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G インターフェースRS-232C/USB 画面表示寸法(mm)LCD52×38 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A-Gas Japan(FUSO)LED照度計
6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。 角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。 5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。 メモリ機能(99pts)付。 光源選択可能。 データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。 オートパワーオフ機能(5分)。 ローバッテリー表示機能。
仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25% 測定範囲0~400000Lx 質量(g)約250(電池含む) 長さ(m)(プローブ)約1 電源006P(9V)電池 精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源) 測定方式シリコンフォトダイオード センサー寸法(mm)55×25×80 ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイ サンプリング周期2.5/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)白色LED照度計
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000) ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25% 付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲0~200000Lx 質量(g)約250(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)約1 精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源) 測定方法シリコンフォトダイオード ディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38 プローブ長(mm)55×25×80 計測頻度2.5回/秒
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)ストロボスコープ
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。 回転数や振動数のチェックに。 ワイドなダイナミックレンジ。 自動レンジ切替。 タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K 付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約895(電池含む) 消費電力(W)30以下 電源AC100V±10%(50/60Hz) 精度±(0.05%rdg+1dgt) 表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPM ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境0~50℃、80%RH以下 フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)SDカード付圧力計
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。 外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。 冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。 8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。 SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB) 質量(g)約350 電源006(9V)電池×1 圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400bar コード長さ(m)1 消費電流(mA)約DC25 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH サンプリング周期0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。
付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ 測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2 質量(g)約351 電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売) 精度±(4%F.S.+2dgt) 測定方式光ダイオード 表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 インターフェースRS-232C メモリー容量SDカード(1~16GB)対応 画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付 使用環境0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)4chデジタル温度計
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃) 質量(g)約250(電池を含む) 電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時) 精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃ 測定方式K熱電対 表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370) インターフェースUSB ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch) 使用環境0~50℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)デジタル騒音計
あらゆる現場の騒音管理に。 別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。 精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書 測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz 質量(g)約170(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 精度±2dB(基準条件94dB/1LHz) マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ レンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB 使用環境0~40℃、10~90%RH サンプリング周期2回/秒 電池寿命約110時間
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

非接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 簡単で操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ機能、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書 測定範囲10~99999RPM、自動レンジ切替 質量(g)約100(電池含む) 電源006P(9V)乾電池×1 方式クロック(クオーツ)、4.0MHz 精度(回転数)0.1%rdg±2dgt 表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1RPM 測定方法非接触、LEDビーム 消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分) ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)122×50×33 表示間隔1秒/回、RPM
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)照度計
0~400000Lxと広範囲な測定が可能。 PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データロガーで測定値の記録が残せます(ロガーは別売)。 屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です。
付属品006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書 測定範囲0~400000Lx(5レンジ、手動切替) 質量(g)約250(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 コード長さ(m)1.1 精度±(3%rdg.+0.5%F.S.) 表示分解能0.01Lx/0.1Lx/1Lx/10Lx/100Lx 測定方法シリコンフォトダイオード 機能測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示 インターフェースRS-232C 測定レンジ0~40.00Lx/36.0~400.0Lx/360~4000Lx/3600~40000Lx/10000~400000Lx ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位Lx、fc(フットカンデラ) 電池寿命約50時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×68×30、(センサ)90×57×18
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)接触式タコメータ
接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 カンタンで操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ、オートレンジ機能。
付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書 測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替 質量(g)約120(電池含む) 電源006P(9V)電池×1 方式(クロック)クオーツ4.0MHz 精度(回転数)0.1%rdg±2dgt 測定方式接触式回転ホイール 表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分) ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位RPM、m/min、FT/min、Yd/min 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)騒音計
アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 質量(g)約295(電池含む) 電源006P(9V)電池×1個 精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz) 外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン 測定レベル範囲(dB)30~130 ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒 レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB) 使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30 測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB) 質量(g)278 電源単3電池×6、またはACアダプター(別売) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替) 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)52×32 使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45 データ記録件数99データ(手動) 記録間隔1秒~3600秒
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)デジタル温湿度計
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH 付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書 質量(g)約320(電池含む) 電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売) 精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃) 測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル 表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RH コード長さ(mm)500~1200 インターフェースRS-232C ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、0~80%RH 表示単位℃/F切換 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30 プローブ長(mm)190×15 温度表示方式デジタル
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷