2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB) 質量(g)278 電源単3電池×6、またはACアダプター(別売) 測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替) 機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト 画面表示寸法(mm)52×32 使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45 データ記録件数99データ(手動) 記録間隔1秒~3600秒
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)防水型デジタル温度計
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。 IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。 2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。 記憶された測定値と現在の測定値との差異がみられる2モード温度表示機能付。 オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です。
測定範囲-100~+300℃ 質量(g)約175(電池含む) 電源単3電池×3 構造IP-67防水型 測定方式Pt100Ω白金抵抗式(4線式) 測定精度±(0.1%rdg.+0.4℃) 表示分解能0.1℃ 機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付 使用環境0~+50℃、0~80%RH 電池寿命約100時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×66×31 表示周期2回/秒
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)