ハンドル回転による発電機能付きのエコタイプのクランプテスタです。
→約30~60秒で約15~20分間使用可能です。
広範囲計測・高精度・高分解の高性能機種です。
ワンタッチ切替で操作性に優れます。
セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書
電源CR2032ボタン電池×2
交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)
抵抗(Ω)600/6M(精度:±3%+5dgt、分解能:0.1Ω/1kΩ
直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:1Hz)
周波数(A、V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能1Hz)
機能データホールド、オートパワーオフ、ゼロ設定、ダイオードテスト
交流電流(A)600A/1000A、(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1A/1A)
クランプ径(Φmm)(最大)45
画面表示寸法(mm)(LCD)40×30.3
使用環境0~50℃、80%RH以下
静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)228×85.7、45.6
導通テストブザー音(<10Ω)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
分解能10μA(AC)の高精度タイプです。
LEDバックライト付きなので暗いところでもよみとりやすいです。
オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書
周波数(Hz)1000
電源1.5V単4電池×2
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)1000
直流電圧(V)600
機能オートレンジ、オートパワーオフ
交流電流(A)10/100(オートレンジ)
クランプ径(Φmm)28
使用環境0~40℃、80%RH以下
交流電流60mA/600mA(オートレンジ)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)218×64×30
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
小型・高性能型クランプテスタです。
AC/DC電流が測定できます(CEBTER-201)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
オートパワーオフなど機能も多く搭載。
データホールド機能、周波数測定、オートレンジ機能、ゼロ調整機能(CENTER-201)。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5単4電池×2、取扱説明書、保証書
電源1.5V単4電池×2
交流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)
抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)
直流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)
周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)
交流電流(A)40/400、精度±(1.9rdg+5dgt)
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28
導通テストブザー音(≦40Ω)
3レンジ切換型絶縁抵抗計です。
DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。
ローバッテリー表示。
データホールド、オーバーロード表示。
付属品本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源1.5V単3電池×8
精度(交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt
直流電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)(250V)200、(500V)200、(1000V)2000
画面表示寸法(mm)(LCD液晶表示)最大1999
交流/直流電圧750
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×100×52
導通テストブザー音(≦80Ω)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
見やすい大型LCDとバーグラフ表示。
オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます。
オートパワーオフなど機能を多く搭載。
付属品本体、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書
電源1.5V単3電池×8
精度(交流電圧)±1.5%rdg+3dgt、(直流電圧)±1%rdg+3dgt
交流電圧(V)600
直流電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)(250V・500V・1000V)4/40/400/4000[精度±3%rdg+5dgt]
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)196×112×64
導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
小型高精能型クランプテスタです。
実効値タイプ(TRUE RMS)。
反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。
オートパワーオフなど多機能型テスタです。
セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書
電源1.5V単4電池×2
交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)
抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)
直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)
周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)
機能オートレンジ、オートパワーオフ
交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt)
クランプ径(Φmm)25
使用環境0~40℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28
導通テストブザー音(≦40Ω)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード