果実の成熟度を硬度測定により管理。
先端径も4パターン(3・6・8・11mm)取替可能。
品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます。
コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます。
付属品先端チップ(3・6・8・11mm)×各1、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲0~5000g
電源単3電池×6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×45
測定精度±(0.4%+1dgt)、+23±5℃
表示分解能1g
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位g/H/oz
1台
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
関連キーワード