「磁束測定器」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。
表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。
SDカード付なのでデータ取りが容易です。
自動温度補正機能付。
N極、S極、方向表示。
付属品マグネティックプローブ、ハードキャリングケース、SDカード(4GB)、取扱説明書、保証書、単3電池×6
質量(g)約489
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
表示分解能0.01mT/0.1mT、0.1G/1G
インターフェースRS-232C/USB
画面表示寸法(mm)LCD52×38
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間SDカード(2GB)サンプリング時間 1秒~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(プローブ)198×25×19
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池
精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]
測定方式マグネチックコイル
表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG
コード長さ(mm)930
測定周波数範囲(Hz)30~300
消費電流(mA)約2.7
測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示
使用環境0~50℃、85%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28
磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択)
プローブ長(mm)75×58×220
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲38mV/m~20V/m
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
測定方法マグネチックコイル
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
サンプリング周期1.5回/秒
電池寿命約15時間
データ記録件数200件(手動)、最大/平均値
アラームON/OFF
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。
表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×68×24
精度±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt)
測定方式マグネチックコイル
表示分解能0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG
測定周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)
消費電流(mA)約DC2
測定レンジ20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト)
ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
関連キーワード